Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 4,4V; 1 x Li-Ion / Li-Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 4,4V; 1 x Li-Ion / Li-Po
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 2A; 4,4V; 1 x Li-Ion / Li-Po
Artikel-Nr.:
     2805-BQ24070RHLT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ24070RHLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN20
Versorgungsspannung: 4,3...16V DC
Ausgangsspannung: 4,4V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.