Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Ladegerät: Mikroprozessor; Ni-MH; Größe: AA,AAA,R03,R6
Artikel-Nr.:
     2805-BQ-CC65
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BQ-CC65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Hersteller: PANASONIC
Größe der Zelle: AAA;AA;R6;R03
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Aufladezeit: 3h;1,5h
Eigenschaften von Ladegeräten: Ladung durch Mikroprozessoren gesteuert;Spannungs- und Temperaturkontrolle
Signal: LCD-Anzeige
Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Ni-MH
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: ENELOOP PRO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.