Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 1500N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 1500N
Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 1500N
Artikel-Nr.:
     2805-BMS8479
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMS8479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Hersteller: BM GROUP
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...300°C
Länge: 840mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: AISI 304 Edelstahl
Schlingendurchmesser max.: 265,7mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1500N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,61*
€ 74,5059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,83*
€ 58,1077
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.