Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 3,6mm; Polyamid; 180N
Artikel-Nr.:
     2805-BMBX2036
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMBX2036
EAN/GTIN:
     8013629250444
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
Hersteller: BM GROUP
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 52,5mm
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Ausführung: mit Metallzugabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.