Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schraubbar; Polyamid; UL94V-2; natürlich; H: 5,8mm; L: 28mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BMB0903
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BMB0903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: BM GROUP
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -40...85°C
Breite: 28mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 5,8mm
Länge: 28mm
Korpusfarbe: natürlich
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.