Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); 3x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); 3x/s
Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (4000); 3x/s
Artikel-Nr.:
     2805-BM805
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM805S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Standardausstattung: Messkabel;Holster
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;Funktion (Maximalwert halten);Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;10Ω...120Ω
Abtasten: 3x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 97x198x55mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;50Hz;500Hz;5kHz;1MHz;500kHz;5Hz
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;3mF
Diodentest: 0,25mA @1,6V
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3,5%+ 6 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 6 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,6%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Weitere Suchbegriffe: multimeter brymen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.