Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 4-5/6 Ziffern (60000); 5x/s; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 4-5/6 Ziffern (60000); 5x/s; True RMS
Digitaler Multimeter; LCD; 4-5/6 Ziffern (60000); 5x/s; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-BM789
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x3
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Standardausstattung: Messkabel;Temperatursonde vom Typ K
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Relativmessung REL-Funktion;Signalisierung falscher Messanschlüsse;niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;Stromschleifenmessung 4-20mA;MIN/MAX/AVG Funktion;Messung der Frequenz von Logiksignalen und Füllung des Impulses
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;100Ω...420Ω
Abtasten: 5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -200...1090°C
Herstellerserie: BM780
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;dBm;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 193x89x51mm
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 50Hz...100kHz
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
AC Bandbreite für Strommessung: 40Hz...3kHz
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV
Frequenzbereichsmessung: 5...1MHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF
Diodentest: 0,35mA @3V
Parameter anzeigen: 4-5/6 Ziffern (60000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,002%+4 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,9% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,03% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,075% + 20 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 30 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,085%+4 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Weitere Suchbegriffe: multimeter brymen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.