Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; PCIe; Adapter; ASM1182e


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM2L-AIS-TPU
Hersteller:
     PINEBOARDS
Herst.-Nr.:
     HATDRIVE! AI CORAL EDGE TPU BUNDLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PINEBOARDS
Steckverbinder-Art: M.2 2230 (E Key);M.2 2230/2242 (M Key)
Setinhalt: Montageschrauben;Verbindungskabel;Distanzverbinder;Coral Edge TPU
Schnittstelle: PCIe
Anwendung: Raspberry Pi 5;Machine Learning
Passendes Zubehör: SC1111;SC1112;SC1110;SC1113
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: Adapter
Komponenten: ASM1182e
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.