Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 6V,60V,600V; 10÷30kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 6V,60V,600V; 10÷30kHz
Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 6V,60V,600V; 10÷30kHz
Artikel-Nr.:
     2805-BM27
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter digital
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Standardausstattung: feste Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;berührungsloser Spannungsdetektor;eingebaute Messkabel
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;50Ω...300Ω
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 53x113x10,2mm
AC Strommessbereich: 2mA;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ
DC Strommessbereich: 2mA;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V
Frequenzbereichsmessung: 10...30kHz
Kapazitätsmessbereich: 2mF;100µF;100nF;1µF;10µF
Diodentest: 0,48mA @1,6V
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Parameter anzeigen: (6000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Weitere Suchbegriffe: multimeter brymen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.