Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); 5x/s; VAC: 6V,60V,600V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM235
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V;CAT IV 300V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Temperatursonde vom Typ K;Holster
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;Signalisierung falscher Messanschlüsse;MIN/MAX/REL Funktion;berührungsloser Spannungsdetektor;AutoCheck Funktion - automatische Auswahl LoZ DCV, LoZ ACV, und Ω;Wertprotokollierung MAX, MIN
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 334g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;30Ω...480Ω
Abtasten: 5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Temperaturmessbereich: -40...400°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 80x161x50mm
AC Strommessbereich: 10A;600µA;6A;60mA;600mA;6mA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;60MΩ
DC Strommessbereich: 600µA;10A;60mA;600mA;6A;6mA
DC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V;600mV;60mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV;6V;60V
Kapazitätsmessbereich: 10mF;200µF;2mF;20µF;2µF;200nF;20nF
Diodentest: 0,3mA @3V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (6000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,3% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,7% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,5%+3 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.