Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); ØLeitg: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM173D
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM173D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Abmessungen: 76x37x217mm
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Spitzenwertregistrierung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 600A;60A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;60kΩ;600kΩ;6MΩ
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Frequenzbereichsmessung: 5...999,9Hz
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.