Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); ØLeitg: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM135S
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM135S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Interface: RS232
Abmessungen: 224x78x40mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Bedienungsanleitung;Messkabel (2Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Wertprotokollierung MAX, MIN
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Optionale Ausstattung: BR13X - Schnittstelle für RS-232-Kommunikation;Adapter TCK
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 45mm
Temperaturmessbereich: -50...300°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Gesamte harmonische Verzerrung (THD)
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;1kA;40A
Widerstandsmessbereich: 0...999,9Ω
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Frequenzbereichsmessung: 5...500Hz
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+4 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+6 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.