Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); ØLeitg: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM076
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Abmessungen: 76x37x217mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Isolierte Krokodilklemmen;Temperatursonde vom Typ K;Bedienungsanleitung;Messkabel (3Stk.)
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor;Protokollierung von MIN, MAX, MITTEL Werten;AmpTipTM-Schwachstrombereich
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Temperaturmessbereich: -40...400°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Drehstromrichtung
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 600A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Parameter anzeigen: (6000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.