Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); VDC: 0÷600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM038F
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM038F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Abmessungen: 57x32x193mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Temperatursonde vom Typ K;Bedienungsanleitung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 12,5mm
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 60A;200A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ
DC Spannungsmessbereich: 0...600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Parameter anzeigen: (6000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.