Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); ØLeitg: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); ØLeitg: 26mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (6000); ØLeitg: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM031
Hersteller:
     Brymen
Herst.-Nr.:
     BM031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Hersteller: BRYMEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Abmessungen: 188x66x32mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor;Wertprotokollierung MAX, MIN;AmpTipTM-Schwachstrombereich
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 26mm
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 600A
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;0...600Ω
DC Spannungsmessbereich: 600V
AC Spannungsmessbereich: 0...600V
Parameter anzeigen: (6000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BRYMEN:
BRYMEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.