Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 50Ω; SMD; 10A; 1206; R: 0,0016Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 50Ω; SMD; 10A; 1206; R: 0,0016Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 50Ω; SMD; 10A; 1206; R: 0,0016Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31SN500SZ1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31SN500SZ1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 1,6mΩ
Betriebsstrom: 10A
Impedanz bei 100MHz: 50Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2885
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,342*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0772*
€ 0,4563*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.