Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM31SN500SZ1L FERRITPERLE, AEC-Q200, 1206, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471169
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31SN500SZ1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM31SN
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 12 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.0016 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 12.5 Ohm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM31SN500SZ1L, 3471169, 347-1169
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0956*
    € 0,3499*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,0773*
    € 0,459*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3499*
    € 0,41638
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2422*
    € 0,28822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2378*
    € 0,28298
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2098*
    € 0,24966
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1522*
    € 0,18112
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1403*
    € 0,16696
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1326*
    € 0,15779
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,7495* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.