Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 2A; 0805; R: 0,05Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 2A; 0805; R: 0,05Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 220Ω; SMD; 2A; 0805; R: 0,05Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21PG221SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,0246*
€ 0,0476*
25
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,1169*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0335*
€ 0,1519*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.