Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,3Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,3Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 0,3Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21AG601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit murata
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0559*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0383*
€ 0,1345*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0215*
€ 0,1809*
1 Tag
19479
10
€ 5,95*
ab € 0,1626*
€ 0,2536*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,809* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
MMZ2012R601AT000
ab € 0,0211*
Ähnlich
TDK
MMZ2012Y601BT000
ab € 0,0216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.