Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle 600Ohm @ 100MHz 700mA 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173097
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
Ferritperle, Typ=BLM21AG601SN1D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=0.8 mm, Impedanz=600 Ω, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=200 mΩ, Nennstrom=700 mA, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BLM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit murata, Ferritperle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0559*
50 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0383*
€ 0,1345*
10
€ 5,90*
ab € 0,0215*
€ 0,1814*
Lager 115
19479
10
€ 5,95*
ab € 0,1626*
€ 0,2536*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,536* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
MMZ2012R601AT000
ab € 0,0211*
Ähnlich
TDK
MMZ2012Y601BT000
ab € 0,0215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.