Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21AG471SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AG471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 470Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0245*
€ 0,1096*
1 Tag
2555
10
€ 14,99*
ab € 0,0346*
€ 0,1339*
25
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,189*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,58*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.