Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 0÷60VDC; 0÷10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BK9242-GPIB
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9242-GPIB
EAN/GTIN:
     817050924213
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...60V DC
Ausgangsstrom: 0...10A
Schnittstelle: USB;LAN;GPIB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 200W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 213x88x330mm
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Netzteil-Art: 1-Kanal;programmierbar;mehrbereich
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤2mVrms;≤10mVpp
Stromstabilisierung: ≤0,01%+ 3mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 3mV
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.291,32*
€ 1.400,03*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,47*
€ 1.400,05*
Frei Haus
ab € 1.314,80*
€ 1.464,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.492,03*
€ 1.600,90*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.617,24*
€ 1.733,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,90*
€ 1.905,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,75*
€ 1.889,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,26*
€ 1.831,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,61*
€ 1.796,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,03*
€ 1.775,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9240
€ 1.029,24*
Zubehör
B&K Precision
BK9240-GPIB
€ 1.205,79*
Zubehör
B&K Precision
BK9242
€ 1.214,62*
Zubehör
B&K Precision
BK9241
€ 1.023,84*
Zubehör
B&K Precision
BK9241-GPIB
€ 1.204,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.