Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 3; 0÷60VDC; 0÷4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BK9141-GPIB
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9141-GPIB
EAN/GTIN:
     817050914115
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...60V DC
Ausgangsstrom: 0...4A
Schnittstelle: USB;LAN;GPIB
Anzahl Kanäle: 3
Max. Leistung: 300W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 0...60V DC
Abmessungen: 213x88x330mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: Mehrbereichs-Funktionalität (maximale Nennleistung im Bereich der maximalen Nennspannung und Nennstromstärke);Ein eingebauter Server, der dem Nutzer Konfiguration, Überwachung, Steuerung der Basis-Versorgungseinstellungen auf dem Web-Browser-Niveau ermöglicht, auf einem PC, der an das gleiche lokale Netz angeschlossen ist
Optionale Ausstattung: RK2US
Ausgangsstrom 2: 0...4A
Ausgangsspannung 3: 0...60V DC
Ausgangsstrom 3: 0...4A
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Netzteil-Art: mehrkanal;programmierbar;mehrbereich
Herstellergarantie (Monate): 36
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤2mVrms;≤10mVpp
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.632,07*
€ 1.747,26*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.619,61*
€ 1.747,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.871,37*
€ 1.989,38*
Frei Haus
ab € 1.834,51*
€ 2.011,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.027,33*
€ 2.148,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,38*
€ 2.367,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,37*
€ 2.342,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,22*
€ 2.264,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,50*
€ 2.238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,37*
€ 2.226,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9130C
€ 1.146,36*
Zubehör
B&K Precision
BK9131C
€ 1.497,76*
Zubehör
B&K Precision
BK9132C
€ 1.502,20*
Zubehör
B&K Precision
BK9140
€ 1.620,22*
Zubehör
B&K Precision
BK9140-GPIB
€ 1.751,64*
Zubehör
B&K Precision
BK9141
€ 1.613,34*
Zubehör
B&K Precision
RK2US
€ 171,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.