Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; USB; LCD; 5 Ziffern (50000); 10x/s; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BK394B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK394B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x4
Schnittstelle: USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;USB-Kabel;Magnethaken
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;gleichzeitige Anzeige von mA und % des Bereichs;Stromschleifenversorgung 24V;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Kommunikation HART;Tiefpassfilter
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<500Ω
Abtasten: 10x/s
Echteffektivwertmessung: True RMS AC;True RMS AC+DC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stromschleife 4-20mA;Stromschleife 0-20mA
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 95x207x52mm
AC Strommessbereich: 1A;0,5A
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ
DC Strommessbereich: 50mA;1A
DC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 1kV;50mV;500mV;5V;50V;500V
Frequenzbereichsmessung: 100kHz;50kHz;500Hz;5kHz
Diodentest: 2V
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x4
Parameter anzeigen: 5 Ziffern (50000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±3 digit
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 20 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,05% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,05% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,5% + 20 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,2%+10 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 664,98*
€ 776,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 682,54*
€ 776,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 703,04*
€ 794,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,45*
€ 945,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,54*
€ 926,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,85*
€ 886,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,62*
€ 865,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,04*
€ 836,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.