Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); 2,5x/s; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision BK2707B Hand Digital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 10A ac, 2GΩ
BK Precision BK2707B Hand Digital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac / 10A ac, 2GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BK2707B
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2707B
EAN/GTIN:
     817050270723
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Sicherung;Thermopaar
Messgerät-Eigenschaften: Teststecker für hFE Transistoren;manueller Bereichswechsel;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 285g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<100Ω
Abtasten: 2,5x/s
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 78x165x42,5mm
AC Strommessbereich: 10A;200mA;20mA
Widerstandsmessbereich: 200Ω;2kΩ;20kΩ;200kΩ;2MΩ;20MΩ;2GΩ
DC Strommessbereich: 10A;20mA;200mA
DC Spannungsmessbereich: 1kV;200mV;2V;20V;200V
AC Spannungsmessbereich: 750V;200mV;2V;20V;200V
Frequenzbereichsmessung: 2kHz;20kHz;200kHz;2MHz;20MHz
Kapazitätsmessbereich: 20µF;2µF;2nF;200nF;20nF
Diodentest: 1mA @3V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(4%+ 10 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 8 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 118,73*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 118,75*
€ 8,95*
ab € 96,83*
€ 124,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 108,86*
€ 135,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Zubehör
B&K Precision
BK2703C
€ 76,80*
Zubehör
B&K Precision
BK2704C
€ 88,92*
Zubehör
B&K Precision
BK2705B
€ 91,80*
Zubehör
B&K Precision
BK2706B
€ 103,11*
Zubehör
B&K Precision
BK2709B
€ 133,06*
Zubehör
B&K Precision
BK2712
€ 156,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.