Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); VDC: 600V; 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); VDC: 600V; 20MΩ
Digitaler Multimeter; LCD; 3,5 Ziffern (1999); VDC: 600V; 20MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BK2408
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: manueller Bereichswechsel;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 206g
Test: dioden
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 68x143x47mm
AC Strommessbereich: 0...10A
Widerstandsmessbereich: 20MΩ
DC Strommessbereich: 0...10A
DC Spannungsmessbereich: 600V
AC Spannungsmessbereich: 600V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern (1999)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 4 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 1 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.