Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT 750; 5G25mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT 750; 5G25mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line; grau
Leitungen; BiT 750; 5G25mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S61637
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S61637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung grau
aderleitung
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT 750
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 29,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G25mm2
Weitere Suchbegriffe: einzelader 5x25qmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 27,04* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,68*
€ 272,1292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,88*
€ 265,2272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,30*
€ 230,027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,82*
€ 200,8958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 152,41*
€ 181,3679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,20*
€ 160,888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.