Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYCY; 10x0,5mm2; PVC; grau; 300V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT LiYCY; 10x0,5mm2; PVC; grau; 300V; CPR: Eca
Leitungen; BiT LiYCY; 10x0,5mm2; PVC; grau; 300V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30594
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 9,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,798* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.