Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYY; 7x1,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT LiYY; 7x1,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; BiT LiYY; 7x1,5mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30154
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LiYY
liyy datenleitung 7x0,5
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 8,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: liyy, aderleitung grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,176* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.