Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYY; 6x0,75mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT LiYY; 6x0,75mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; BiT LiYY; 6x0,75mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30109
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 7,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,082* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.