Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiT LiYY; 2x0,75mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiT LiYY; 2x0,75mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; BiT LiYY; 2x0,75mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-S30105
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     S30105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: BiT LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 5,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,41* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.