Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiTprotect,YTDY; 6x0,5mm; rund; Draht; Cu; PVC; weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiTprotect,YTDY; 6x0,5mm; rund; Draht; Cu; PVC; weiß
Leitungen; BiTprotect,YTDY; 6x0,5mm; rund; Draht; Cu; PVC; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-LA0052
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     LA0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung weiß
aderleitung
Hersteller: BITNER
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Aderdurchmesser: 0,5mm
Leitungs-Art: YTDY;BiTprotect
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: innen
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 3,6mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,26* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.