Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x0,64mm; PROFIBUS,Datenübertragung; Draht; Cu; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; 1x2x0,64mm; PROFIBUS,Datenübertragung; Draht; Cu; PVC
Leitungen; 1x2x0,64mm; PROFIBUS,Datenübertragung; Draht; Cu; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-EB0016
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     EB0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung violett
aderleitung
Hersteller: BITNER
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Aderdurchmesser: 0,64mm
Leitungs-Art: BiT L2 BUS FC
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;Fast Connect
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Datenübertragung;PROFIBUS;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x0,64mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,99* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.