Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; in Installationsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; in Installationsdose
Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; in Installationsdose
Artikel-Nr.:
     2805-BIS-402
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     BIS-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 230v
Hersteller: F&F
Montage: in Installationsdose
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Kontaktkonfiguration: NO
Schaltweise: OFF-ON
Betriebsstrom max.: 10A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: bistabil;Impuls
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, 10a stromstoßschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,04*
€ 27,95*
3 Tage
8
€ 6,99*
ab € 38,02*
€ 51,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.