Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; GPS,GSM/GPRS; UART,USB; Quectel M95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; GPS,GSM/GPRS; UART,USB; Quectel M95
Erweiterungsplatine; GPS,GSM/GPRS; UART,USB; Quectel M95
Artikel-Nr.:
     2805-BGSM2105-BAP
Hersteller:
     R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     BGSM2105#BAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: R&D SOFTWARE SOLUTIONS
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;USB B micro;U.FL;Jack 3,5mm x2;SIM x2;microSD
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: UART;USB
Anwendung: M2M
Abmessungen: 84x53,3mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth 3.0
Modul-Art: GSM/GPRS;GPS
Komponenten: Quectel M95
Band: 850MHz;900MHz;1,8GHz;1,9GHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
R&D:
R&D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.