Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 63VAC; 100VDC; 10mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BFC237221224
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237221224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Äußere Abmessungen: 4x10x12,5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0927*
€ 0,3877*
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
1 Tag
4026
3
€ 5,95*
ab € 0,5084*
€ 0,905*
1 Tag
1466
1
€ 14,99*
ab € 0,32*
€ 1,022*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,877* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32521C1224K000
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.