Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 372, MKT372 Folienkondensator 220nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730442
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237221224
EAN/GTIN:
     5059040730168
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 372, MKT372
Anschlussraster = 10mm
Länge = 12.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 4 x 10 x 12.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Serie MKT 372. Metallisiertes Polyester Für allgemeine Anwendungen wie Sperr-, Kupplungs-, Bypass- und Energiereservoir-Anwendungen Flammhemmender Kunststoff mit Epoxidharz-Kapselung nach UL 94V-0 Klasse 1 (lange Lebensdauer) Bitte beachten Sie, dass die folgende Tabelle allgemeine Informationen für die Serie enthält, nähere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 372, MKT372
Anschlussraster:
10mm
Länge:
12.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
4 x 10 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 220nf, filmkondensator, 0,22uf folienkondensator, 1730442, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC237221224, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0927*
€ 0,3877*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
2 Tage
4026
3
€ 5,95*
ab € 0,5084*
€ 0,905*
2 Tage
1466
1
€ 14,99*
ab € 0,32*
€ 1,022*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32521C1224K000
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.