Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: universell; RJ45 Ethernet,USB; 140x190x49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: universell; RJ45 Ethernet,USB; 140x190x49mm
Programmiergerät: universell; RJ45 Ethernet,USB; 140x190x49mm
Artikel-Nr.:
     2805-BEEPROG3
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     60-0061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELNEC
Steckverbinder-Art: ZIF-Fassung 64pin
Äußere Abmessungen: 140x190x49mm
Setinhalt: Dokumentation;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Programmiergerät;Kabel USB A - USB B;ZIF-Diagnosefassung
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: universell
Kommunikation mit dem Computer: USB;RJ45 Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: ISP-Programmierung möglich;Testen der Schaltkontakte mit Fassung des Programmiergeräts;Eingabe beliebiger Programmierspannung im Bereich 1,8 bis 26V für Masse, Versorgungsspannung;Programmierung von 28273 Systemen möglich
Anschlussgeräte: AVR;ARM7;ARM9;PIC;EEPROM;EPROM;FLASH;MCS-48;MCS-51;SILICON LABS;NV RAM;PSoC;AVR32;STMicroelectronics;TEXAS INSTRUMENTS;ZILOG;PLD ALTERA;PLD LATTICE;PLD XILINX;CYPRESS
Bediente Formate: ABEL;BIN;CUPL;HEX;JAM(STAPL);JED;OrCAD;PALASM;SVE;TANGO PLD;VME
Software: kompatibel mit Windows;kompatibel mit Windows 10;kompatibel mit Windows 2000;kompatibel mit Windows 7;kompatibel mit Windows Me;kompatibel mit Windows NT;kompatibel mit Windows Vista;kompatibel mit Windows XP;kompatibel mit Windows 98;beigefügt;kompatibel mit Windows 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELNEC:
ELNEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.033,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,42*
€ 2.582,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,82*
€ 2.544,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,81*
€ 2.474,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,72*
€ 2.439,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,85*
€ 2.420,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.