Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 370mm; Schlüssel: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 42HS 32
Beta Tools 42HS 32
Beta Tools 42HS 32
Beta Tools 42HS 32
Beta Tools 42HS 32
Artikel-Nr.:
     2805-BE42NEWHS/32
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     000424532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hersteller: BETA
Länge: 370mm
Entspricht Norm: DIN 3113;ISO 7738
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: Ringkopf um 15° abgewinkelt;Maulkopf um 15° abgewinkelt
Werkzeugmaterial: Stahl
Schlüsselgröße: 32mm
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.