Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; für Frontplatten; 300V; BE39; 96x96x64mm; ATS-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; für Frontplatten; 300V; BE39; 96x96x64mm; ATS-100
Strommessgerät; für Frontplatten; 300V; BE39; 96x96x64mm; ATS-100
Artikel-Nr.:
     2805-BE39-1NF4--0000
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     BE391NF4 0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
analoges amperemeter ac
amperemeter analog
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Dichtheitsklasse: IP40
Skalaeigenschaften: Arbeitsstellung 90°
Max. Spannung: 300V
Passendes Zubehör: ATS-100
Standardausstattung: Montagehalter x2
Messgerät-Eigenschaften: Zeigt alle 15 Minuten den durchschnittlichen Effektivwert der Strommessung an;zeigt den höchsten erreichten Stromwert an;Momentanstrommessung;mit Überlastung bis 1,2XA;Messbereich X A für den X/5A-Transformator
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Genauigkeitsklasse: 1,5 elektromagnetisches Messsystem;3 Bimetallmesswerk
Herstellerserie: BE39
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: analog;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x96x64mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.