Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 355mm; Schlüssel: 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beta Tools 142HS 27
Beta Tools 142HS 27
Artikel-Nr.:
     2805-BE142HS/27
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     001424027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hersteller: BETA
Länge: 355mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: Ringkopf um 15° abgewinkelt;Maulkopf um 15° abgewinkelt
Werkzeugmaterial: Stahl
Schlüsselgröße: 27mm
Ausführung: mit Ratsche;für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.