Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 233mm; Schlüssel: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 233mm; Schlüssel: 17mm
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 233mm; Schlüssel: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE142HS/17
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     001424017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hersteller: BETA
Länge: 233mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: Ringkopf um 15° abgewinkelt;Maulkopf um 15° abgewinkelt
Werkzeugmaterial: Stahl
Schlüsselgröße: 17mm
Ausführung: mit Ratsche;für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.