Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 216mm; Schlüssel: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 216mm; Schlüssel: 16mm
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 216mm; Schlüssel: 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE142HS/16
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     001424016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hersteller: BETA
Länge: 216mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: Ringkopf um 15° abgewinkelt;Maulkopf um 15° abgewinkelt
Werkzeugmaterial: Stahl
Schlüsselgröße: 16mm
Ausführung: mit Ratsche;für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.