Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 190mm; Schlüssel: 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 190mm; Schlüssel: 14mm
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 190mm; Schlüssel: 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE142HS/14
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     001424014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Hersteller: BETA
Länge: 190mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: Ringkopf um 15° abgewinkelt;Maulkopf um 15° abgewinkelt
Werkzeugmaterial: Stahl
Schlüsselgröße: 14mm
Ausführung: mit Ratsche;für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.