Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; open drain; SSOP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BD4840G-TR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD4840G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsüberwachungs IC
spannungsreferenz
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SSOP5
Versorgungsspannung: 950mV DC...10V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Anzahl Kanäle: 1
Aktiv-Zustand: gering
Ausgangs-Art RESET: open drain
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: ±1% accuracy
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4V
Herstellerserie: BD48
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,186*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 0,705*
2 Tage
10
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,757*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.