Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung BD4840G-TR, Open-Drain-Spannungsdetektor 3.94V SSOP 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6404420
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD4840G-TR
EAN/GTIN:
     5059043528434
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsüberwachungs IC
spannungsreferenz
Spannungsüberwachungsart = Open-Drain-Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 3.94V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
Überwachungsspannung max. = 6V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Spannungsdetektor und Reset-Stromkreis, ROHM BD48xx
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Open-Drain-Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
3.94V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.1mm
Überwachungsspannung max.:
6V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: 6404420, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BD4840GTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 0,695*
2 Tage
10
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,754*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.