Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; Größe B; weiblich; PIN: 4; Bajonett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Amphenol Ceres Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 5.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     2805-BD-04BFFA-LL7001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BD-04BFFA-LL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Gehäuse: Größe B
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Sperrsystem: Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 7,60*
1
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 8,67*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 12,88*
1 Tag
1985
1
€ 14,99*
ab € 10,13*
€ 17,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
BD-04PMMS-LC7001
ab € 9,10*
Zubehör
Amphenol
BD-04BMMA-LL7001
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.