Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW BD-04BFFA-LL7001 RUNDBUCHSE, 4POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267580
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BD-04BFFA-LL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceres-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: Standard (B) Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, BD-04BFFA-LL7001, 3267580, 326-7580
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 6,06*
    € 7,60*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,83*
    € 8,67*
    2 Tage
    16
    1
    € 5,95*
    ab € 8,12*
    € 12,88*
    Lager 139
    1985
    1
    € 14,99*
    ab € 10,13*
    € 17,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,73*
    € 16,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    BD-04PMMS-LC7001
    ab € 9,10*
    Zubehör
    Amphenol
    BD-04BMMA-LL7001
    ab € 4,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.