Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     2805-BC76-840
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     BC76-840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: RAYCHEM RPG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...150°C
Länge: 840mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 0,25mm
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Schlingendurchmesser max.: 253mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.