Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1000mm; W: 12,7mm; AISI 304 Edelstahl; 3115N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1000mm; W: 12,7mm; AISI 304 Edelstahl; 3115N
Kabelbinder; L: 1000mm; W: 12,7mm; AISI 304 Edelstahl; 3115N
Artikel-Nr.:
     2805-BC124-1000
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     BC124-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: RAYCHEM RPG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...150°C
Länge: 1m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 0,4mm
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: AISI 304 Edelstahl
Schlingendurchmesser max.: 304mm
Festigkeit der Kabelbinder: 3115N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,80*
€ 40,222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.